Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2BE71 Machine Screw Oval 10-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB9CLF

APPROVED VENDOR 2BE71 Maskinskrue Oval 10-32 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CLF Modell: 2BE71
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
517NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.385 "
Hodehøyde0.176 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2BE71 Maskinskrue Oval 10-32 X 1 1/2 L, 100PK
517NOK /pakke