VESTIL HOP-75-HD selvdumpende beholder, Heavy Duty, 0.75 kub. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål | AG7UGD

VESTIL HOP-75-HD Selvdumpende Beholder, Heavy Duty, 0.75 cu. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål

På lager
Vare: AG7UGD Modell: HOP-75-HD

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
Basisstål (måler)0.22 ga.
Basetykkelse0.22 ga.
Batterier inkludertNei
Kapasitet5000 lbs.
FARGEVista Grønn
Kompatibel gaffeltykkelse2.5 "
Kompatibel gaffelbredde11 "
Dybde56.75 "
Gaffellommesenter30 "
Måler7 ga.
Måler (stål)7 ga.
Høyde35.5 "
Hopper Høyde35.5 "
Beholderlengde56.75 "
Beholderbredde41.5 "
Lengde56.75 "
MaterialeStål
StablesJa
Volum3/4 kubikk. yd.
Bredde41.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 258.75
Skipets høyde (cm)90.17
Skipets lengde (cm)144.15
Skipets bredde (cm)105.41
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumKapasitetLengdeBreddeHøydeMåler (stål)Pris
VESTIL HOP-100-HD selvdumpende beholder, Heavy Duty, 1 kub. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFJ HOP-100-HD1 cu. yd.6000 lbs.62 "---41 221 NOK
VESTIL HOP-100-LD selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFK HOP-100-LD1 cu. yd.2000 lbs.-41.5 "37 "-33 089 NOK
VESTIL HOP-100-MD selvdumpende beholder, medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFL HOP-100-MD1 cu. yd.4000 lbs.62 "---35 364 NOK
VESTIL HOP-150-HD selvdumpende beholder, Heavy Duty, 1.5 kub. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFM HOP-150-HD1 1/2 kub. yd.6000 lbs.-59.5 "37 "-48 638 NOK
VESTIL HOP-150-LD selvdumpende beholder, lett, 1.5 kub. yd., 2000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFN HOP-150-LD1 1/2 kub. yd.2000 lbs.-59.5 "37 "-37 956 NOK
VESTIL HOP-150-MD selvdumpende beholder, medium duty, 1.5 kub. yd., 4000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFP HOP-150-MD1 1/2 kub. yd.4000 lbs.62 "---41 291 NOK
VESTIL HOP-200-HD selvdumpende beholder, Heavy Duty, 2 kub. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFQ HOP-200-HD2 cu. yd.6000 lbs.-59.5 "46 "-55 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HOP-75-HD Selvdumpende Beholder, Heavy Duty, 0.75 cu. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål
38 729 NOK / enhet