VESTIL HOP-150-LD selvdumpende beholder, lett, 1.5 kub. yd., 2000 Lb., Grønn, Stål

På lager
Vare: AG7UFN Modell: HOP-150-LD

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 956 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
Basisstål (måler)8 ga.
Basetykkelse8 ga.
Batterier inkludertNei
Kapasitet2000 lbs.
FARGEVista Grønn
Kompatibel gaffeltykkelse2.5 "
Kompatibel gaffelbredde14 "
Dybde62 "
Gaffellommesenter48 "
Måler12 ga.
Måler (stål)12 ga.
Høyde37 "
Hopper Høyde37 "
Beholderlengde62 "
Beholderbredde59.5 "
Lengde62 "
MaterialeStål
StablesJa
Volum1 1/2 kub. yd.
Bredde59.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 243
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)151.13
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumKapasitetLengdeBreddeHøydeMåler (stål)Pris
VESTIL HOP-100-HD selvdumpende beholder, Heavy Duty, 1 kub. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFJ HOP-100-HD1 cu. yd.6000 lbs.62 "---41 221 NOK
VESTIL HOP-100-LD selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFK HOP-100-LD1 cu. yd.2000 lbs.-41.5 "37 "-33 089 NOK
VESTIL HOP-100-MD selvdumpende beholder, medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFL HOP-100-MD1 cu. yd.4000 lbs.62 "---35 364 NOK
VESTIL HOP-150-HD selvdumpende beholder, Heavy Duty, 1.5 kub. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFM HOP-150-HD1 1/2 kub. yd.6000 lbs.-59.5 "37 "-48 638 NOK
VESTIL HOP-150-MD selvdumpende beholder, medium duty, 1.5 kub. yd., 4000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFP HOP-150-MD1 1/2 kub. yd.4000 lbs.62 "---41 291 NOK
VESTIL HOP-200-HD selvdumpende beholder, Heavy Duty, 2 kub. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFQ HOP-200-HD2 cu. yd.6000 lbs.-59.5 "46 "-55 410 NOK
VESTIL HOP-200-LD selvdumpende beholder, lett, 2 kub. yd., 2000 Lb., Grønn, Stål | AG7UFR HOP-200-LD2 cu. yd.2000 lbs.-59.5 "46 "-42 610 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HOP-150-LD selvdumpende beholder, lett, 1.5 kub. yd., 2000 Lb., Grønn, Stål
37 956 NOK / enhet