Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 1839-005C Industriell kuleventil, 1/2 størrelse, CPVC, sokkel x FPT, FKM

På lager
Vare: AC8XGF Modell: 1839-005CKryssref.: 3EMA2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeCPVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialCPVC
KroppsstilInline, True Union
TilkoblingstypeStikkontakt / FNPT x Stikkontakt / FNPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeLåsing T-skjorte
Maks. Press235 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialePTFE
StammaterialeCPVC
Stammen TypeSafe-T-Shear (R)
Temp. Område73 grader til 140 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 1839-007C Industriell kuleventil, 3/4 størrelse, CPVC, Sokkel x FPT, FKM | AC8XGG 3EMA3 1839-007C3 / 4 "2 660 NOK
SPEARS VENTILER 1839-010C Industriell kuleventil, 1 størrelse, CPVC, Sokkel x FPT, FKM | AC8XGH 3EMA4 1839-010C1"3 183 NOK
SPEARS VENTILER 1839-015C Industriell kuleventil, 1-1/2 størrelse, CPVC, , Sokkel x FPT, FKM | AC8XGK 3EMA6 1839-015C1.5 "4 805 NOK
SPEARS VENTILER 1839-020C Industriell kuleventil, 2 størrelse, CPVC, sokkel x FPT, FKM | AC8XGL 3EMA7 1839-020C2"6 925 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 1839-005C Industriell kuleventil, 1/2 størrelse, CPVC, sokkel x FPT, FKM
2 151 NOK / enhet