VESTIL HOOK-S-10 dreibar krok med klaffe, 10000 Lb. Kapasitet | AG7UFF

VESTIL HOOK-S-10 dreibar krok med gaffel, 10000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7UFF Modell: HOOK-S-10

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffeltruck Trailer Spotter
Kapasitet10000 lbs.
FARGESølv
Dybde15 "
Høyde2"
Krokåpning1 5 / 8 "
Lengde15 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Bredde6.5 "
Fungerer medEPC-20, EPC-40, EPC-80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7325991000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeHøydeKrokåpningBreddePris
VESTIL HOOK-R-4 stiv gripekrok med gaffel, 4000 Lb. Kapasitet | AG7UFE KROK-R-44000 lbs.0.75 "6.44 "1 / 2 "2.81 "214NOK
VESTIL HOOK-S-4 dreibar krok med klaffe, 4000 Lb. Kapasitet | AG7UFG KROK-S-44000 lbs.9.5 "1.5 "7 / 8 "3.5 "513NOK
VESTIL HOOK-S-6 dreibar krok med klaffe, 6000 Lb. Kapasitet | AG7UFH KROK-S-6--2 1 / 2 "1"3"628NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HOOK-S-10 dreibar krok med gaffel, 10000 Lb. Kapasitet
2 089 NOK / enhet