Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK PLC-03664 flaske smal 4 oz sylinder LDPE PK48 | AG9QDF 21RM64

QORPAK PLC-03664 Flaske Smal 4 Oz Sylinder LDPE PK48

På lager
Vare: AG9QDF Modell: PLC-03664Kryssreferanse: 21RM64
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
892NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDoseringsflaske
AutoklaverNei
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeHvit
Body MaterialLDPE
KroppstypeGjennomsiktige
Kapasitet4 oz.
ClosureJa
LukkingsfargeHvit
LukkematerialePolyetylen (PE)
Lukk Typedispensering
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse24-410 mm
FormBoston -runden
typendispensering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.701
Skipets høyde (cm)23.83
Skipets lengde (cm)31.12
Skipets bredde (cm)31.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labware Closure Liner Materiale: Uforet
    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Forrenset: Ingen
    • Labware nominell kapasitet - engelsk: 4 oz.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkematerialeSakSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK PLC-03662 Flaske med bred munn 2 oz rund LDPE PK48 | AG9QDU 21RM76 PLC-036622 oz.LDPENesesprayflaske18-410 mm1 402 NOK
QORPAK PLC-09735 Flaske Smal 6 Oz LDPE Yorker Cap PK48 | AG9QEX 21RN13 PLC-097356 oz.LDPEYorker flaske24-410 mm2 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK PLC-03664 Flaske Smal 4 Oz Sylinder LDPE PK48
892NOK / enhet