Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL HOOK-8 Hardwood Dolly, 4 fot metallkrok | AG7UFA

VESTIL HOOK-8 Hardwood Dolly, 4 fots metallkrok

På lager
Vare: AG7UFA Modell: HOOK-8
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
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDolly tilbehør
FARGESølv
Høyde1 3 / 4 "
Lengde48 "
Maks. Trekkkapasitet1500 lbs.
MåleenheterHVER
Bruk medDollies sølv
Brukes forDollies sølv
Bredde4 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8716905060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HOOK-8 Hardwood Dolly, 4 fots metallkrok
585NOK / enhet