VESTIL FTDC-6-4400 Gaffeltruck festeklemmer | CE3DKE

VESTIL FTDC-6-4400 gaffeltruck festeklemmer

Vare: CE3DKE Modell: FTDC-6-4400
9 978 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastefeste for gaffeltruck
Batterier inkludertNei
Kapasitet4400 lbs.
Klemme inkludererSving øye
Klemmer for å passe gaffelhøyde2 3 / 4 "
Klemmer for å passe gaflerbredde6"
FARGEGul
Øyebrakett Gaffel Åpningshøyde1 1 / 4 "
Øyebrakettgaffelåpningsbredde6 1 / 4 "
Høyde på øyebraketten6"
Øyebrakettløfteåpningshøyde1 1 / 2 "
Øyebrakettløfteåpningsbredde2 1 / 2 "
Øyebraketttykkelse1 / 2 "
Øyebrakettbredde8 1 / 4 "
Gaffeltykkelse6"
Gaffelbredde2"
RammematerialeStål
Høyde8.5 "
KrokmaterialeStål
Krok åpningsavstand2.5 "
MaterialeStål
Maks. Brukbar høyde2 13 / 16 "
Min. Brukbar høyde1 1 / 4 "
Sikkerhetsstropp inkludertJa
Skrueklemmedybde2 1 / 2 "
Skrueklemmebredde7 3 / 4 "
Tykkelse0.75 "
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FTDC-6-4400 gaffeltruck festeklemmer
9 978 NOK / enhet