Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FM-HOOK Dock Leveler Krok, 2 1/4 tommers høyde, 28 1/2 tommers bredde, 4 3/4 tommers dybde | AG7TFA 32Y029

VESTIL FM-HOOK Dock Leveler Krok, 2 1/4 tommers høyde, 28 1/2 tommers bredde, 4 3/4 tommers dybde

På lager
Vare: AG7TFA Modell: FM-HOOKKryssref: 32Y029

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

799NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook
FARGESølv
Høyde2 14 "
Lengde4 3 / 4 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Bredde28 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8685
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)72.39
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan bruke Vestil kroker for å trekke ut dekkstopperne?

A. Dekkstopperne hindrer lastebilene i å bevege seg under lasting/lossing og har ankerringer. Kroken kobles til denne ankerringen for å trekke ut stopperen mens du står opp.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FM-HOOK Dock Leveler Krok, 2 1/4 tommers høyde, 28 1/2 tommers bredde, 4 3/4 tommers dybde
799NOK / enhet