VESTIL FLAT-C Flat Bed Cart, 2000 Lb. Kapasitet, 60 x 30 x 42.5 tommer Størrelse | AG7TCX

VESTIL FLAT-C flatsengsvogn, 2000 Lb. Kapasitet, 60 x 30 x 42.5 tommer Størrelse

På lager
Vare: AG7TCX Modell: FLAT-C

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Kapasitet2000 lbs.
Caster materialepolyuretan
Hjulstørrelse8 "x 2", 5 "x 2"
Type hjul(2) Stiv, (4) Svingbar
FARGEBlå
Dekkhøyde11.75 "
Deck lengde60 "
Dekkbredde30 "
Høyde42.5 "
InkludererHåndtak, (4) svingbare hjul 5" x 2", og (2) stive polyuretanhjul 8" x 2"
Lengde67.968 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde11.75 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul6
Total høyde42.5 "
Total lengde68 "
Samlet bredde30 "
Plattformhøyde11.75 "
Plattform Lengde60 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde30 "
StrømkildeHåndbok
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.9
Skipets høyde (cm)107.95
Skipets lengde (cm)172.64
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FLAT-C flatsengsvogn, 2000 Lb. Kapasitet, 60 x 30 x 42.5 tommer Størrelse
6 441 NOK / enhet