Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 800M3 1 / 2-3 / 4 Reparasjonssett for første sjekk sett 1 M800 3/1 til 2/3 tommer | AE4FDB 8CUK6

WATTS 800M3 1/2-3/4 1. sjekksett reparasjonssett 800 M3 1/2 til 3/4 tommer

På lager
Vare: AE8FDB Modell: 800M3 1/2-3/4 1. sjekkesettKryssref: 6CUK4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
461NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonssett for vakuumbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 800M3 1/2-3/4 1. sjekksett reparasjonssett 800 M3 1/2 til 3/4 tommer
461NOK / enhet