VESTIL ETS-460 Selvhevende fjærbord, 460 Lb. Kapasitet, 20 x 20 tommer Størrelse | AG7RRL

VESTIL ETS-460 Selvhevende fjærbord, 460 Lb. Kapasitet, 20 x 20 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7RRL Modell: ETS-460

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvhevende bord
Kapasitet460 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjulStiv, svingbar med brems
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Håndtakets høyde37 3 / 4 "
Høyde37.75 "
InkludererInkluderer (2) stive 1 1/4" brede hjul, (2) svingbare hjul med bremser 1 1/4" brede og (1) 37 3/4" høydehåndtak
Lengde32.38 "
Senket høyde11 "
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde33 "
MåleenheterHVER
Min. Plattformhøyde11 "
nr. Caster4
Plattform Lengde20 "
Plattformbredde20 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde33 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 82.8
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)53.66
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInkludererKapasitetCaster materialeLengdeMaks. PlattformhøydeMin. PlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL ETS-1120-24 Selvhevende fjærbord, 1120 Lb. Kapasitet, 24 x 24 tommer Størrelse | AG7RRJ ETS-1120-24-1120 lbs.Form på gummi37.44 "--24 "24 "26 602 NOK
VESTIL ETS-230 Selvhevende fjærbord, 230 Lb. Kapasitet, 20 x 20 tommer Størrelse | AG7RRK ETS-230Inkluderer (2) stive 1 1/4" brede hjul, (2) svingbare hjul med bremser 1 1/4" brede og (1) 37 3/4" høydehåndtak230 lbs.Poly på Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "17 152 NOK
VESTIL ETS-840-30 Selvhevende fjærbord, 840 Lb. Kapasitet, 30 x 30 tommer Størrelse | AG7RRM ETS-840-30Inkluderer (2) stive 2" brede hjul, (2) svingbare hjul med 2" brede bremser og (1) 44 1/2" høydehåndtak840 lbs.Form på gummi43.31 "38 "15 "30 "30 "30 868 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ETS-460 Selvhevende fjærbord, 460 Lb. Kapasitet, 20 x 20 tommer størrelse
19 313 NOK / enhet