VESTIL ETS-840-30 Selvhevende fjærbord, 840 Lb. Kapasitet, 30 x 30 tommer Størrelse | AG7RRM

VESTIL ETS-840-30 Selvhevende fjærbord, 840 Lb. Kapasitet, 30 x 30 tommer Størrelse

På lager
Vare: AG7RRM Modell: ETS-840-30

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvhevende bord
Kapasitet840 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeForm på gummi
Type hjulStiv, svingbar med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulForm på gummi
Håndtakets høyde44 1 / 2 "
Høyde51.5 "
InkludererInkluderer (2) stive 2" brede hjul, (2) svingbare hjul med 2" brede bremser og (1) 44 1/2" høydehåndtak
Lengde43.31 "
Senket høyde15 "
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde38 "
MåleenheterHVER
Min. Plattformhøyde15 "
nr. Caster4
Plattform Lengde30 "
Plattformbredde30 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde38 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakForm på gummi
Bredde30.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 201.6
Skipets høyde (cm)130.49
Skipets lengde (cm)109.06
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInkludererKapasitetCaster materialeLengdeMaks. PlattformhøydeMin. PlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL ETS-1120-24 Selvhevende fjærbord, 1120 Lb. Kapasitet, 24 x 24 tommer Størrelse | AG7RRJ ETS-1120-24-1120 lbs.Form på gummi37.44 "--24 "24 "26 602 NOK
VESTIL ETS-230 Selvhevende fjærbord, 230 Lb. Kapasitet, 20 x 20 tommer Størrelse | AG7RRK ETS-230Inkluderer (2) stive 1 1/4" brede hjul, (2) svingbare hjul med bremser 1 1/4" brede og (1) 37 3/4" høydehåndtak230 lbs.Poly på Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "17 152 NOK
VESTIL ETS-460 Selvhevende fjærbord, 460 Lb. Kapasitet, 20 x 20 tommer Størrelse | AG7RRL ETS-460Inkluderer (2) stive 1 1/4" brede hjul, (2) svingbare hjul med bremser 1 1/4" brede og (1) 37 3/4" høydehåndtak460 lbs.Poly på Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "19 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ETS-840-30 Selvhevende fjærbord, 840 Lb. Kapasitet, 30 x 30 tommer Størrelse
30 868 NOK / enhet