VESTIL ETS-1120-24 Selvhevende fjærbord, 1120 Lb. Kapasitet, 24 x 24 tommer Størrelse | AG7RRJ

VESTIL ETS-1120-24 Selvhevende fjærbord, 1120 Lb. Kapasitet, 24 x 24 tommer Størrelse

På lager
Vare: AG7RRJ Modell: ETS-1120-24

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvhevende bord
Kapasitet1120 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeForm på gummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
Hjulbredde4 "x 2"
FARGEBlå
Håndtakets høyde44 1 / 2 "
Høyde51.5 "
Lengde37.44 "
Senket høyde15 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Plattform Lengde24 "
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde38 "
Bredde24.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 149.4
Skipets høyde (cm)130.49
Skipets lengde (cm)93.82
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInkludererKapasitetCaster materialeLengdeMaks. PlattformhøydeMin. PlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL ETS-230 Selvhevende fjærbord, 230 Lb. Kapasitet, 20 x 20 tommer Størrelse | AG7RRK ETS-230Inkluderer (2) stive 1 1/4" brede hjul, (2) svingbare hjul med bremser 1 1/4" brede og (1) 37 3/4" høydehåndtak230 lbs.Poly på Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "17 152 NOK
VESTIL ETS-460 Selvhevende fjærbord, 460 Lb. Kapasitet, 20 x 20 tommer Størrelse | AG7RRL ETS-460Inkluderer (2) stive 1 1/4" brede hjul, (2) svingbare hjul med bremser 1 1/4" brede og (1) 37 3/4" høydehåndtak460 lbs.Poly på Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "19 313 NOK
VESTIL ETS-840-30 Selvhevende fjærbord, 840 Lb. Kapasitet, 30 x 30 tommer Størrelse | AG7RRM ETS-840-30Inkluderer (2) stive 2" brede hjul, (2) svingbare hjul med 2" brede bremser og (1) 44 1/2" høydehåndtak840 lbs.Form på gummi43.31 "38 "15 "30 "30 "30 868 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ETS-1120-24 Selvhevende fjærbord, 1120 Lb. Kapasitet, 24 x 24 tommer Størrelse
26 602 NOK / enhet