VESTIL DRUM-LRT-ESJ Trommeløfter med kjeve, 44 x 40 x 78 tommer størrelse, 550 Lb. Kapasitet, gul, stål

Vare: AG7QWX Modell: DRUM-LRT-ESJ
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

30 237 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter og transportør
Kapasitet550 lbs.
Caster Dia.6"
HjullåsNei
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Sving
Hjulbredde2"
FARGEGul
Dybde44 "
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStål
Dump høyde58 "
Fremre hjul Dia.6"
Bredde på hjul foran2"
Håndsveiv rotasjon181 grader
Høyde78 "
BentypeFikset
LegacyFikset
Lengde44 "
Løftehøyde58 "
MaterialeStål
Antall hjul4
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde58 "
Bakhjul Dia.7"
Bredde på hjul bak2"
Rotasjon181 grader
vippe120 grader
Tilt vinkel120 grader
Tilting Deg120 grader
Vertikal forhøyet høyde53 "
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 202.5
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellType hjulDybdeHåndsveiv rotasjonHøydeRotasjonVertikal forhøyet høydeBreddePris
VESTIL DRUM-LRT-EC trommelløfter, 44 x 40 x 82 tommer Størrelse, 550 Lb. Kapasitet, gul, stål | AG7QWW TROMMEL-LRT-EC(2) Stiv (2) Sving med brems40.12 "180 grader77.19 "180 grader59 "31.5 "28 892 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-ESJ Trommeløfter med kjeve, 44 x 40 x 78 tommer størrelse, 550 Lb. Kapasitet, gul, stål
30 237 NOK / enhet