VESTIL DRUM-LRT-EC trommelløfter, 44 x 40 x 82 tommer Størrelse, 550 Lb. Kapasitet, gul, stål | AG7QWW

VESTIL DRUM-LRT-EC trommelløfter, 44 x 40 x 82 tommer, 550 Lb. Kapasitet, gul, stål

Vare: AG7QWW Modell: DRUM-LRT-EC
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

28 892 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter og transportør
Kapasitet550 lbs.
Caster Dia.6"
HjullåsNei
Caster materialePoly på stål
Hjulstørrelse6 "x 2"
Type hjul(2) Stiv (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
FARGEGul
Dybde40.12 "
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStål
Dump høyde63 "
Fremre hjul Dia.6"
Bredde på hjul foran2"
Håndsveiv rotasjon180 grader
Høyde77.19 "
Inne i Straddle26 1 / 2 "
BentypeFikset
LegacyFikset
Lengde52.125 "
Løftehøyde63 "
MaterialeStål
Antall hjul4
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde63" (horisontalt)
Bakhjul Dia.6"
Bredde på hjul bak2"
Rotasjon180 grader
vippe120 grader
Tilt vinkel120 grader
Tilting Deg120 grader
Vertikal forhøyet høyde59 "
Bredde31.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 202.5
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er lastekapasiteten til denne bærbare trommelløfteren/rotatoren/transportøren?

A. Vestil DRUM-LRT-EC bærbar trommelløfter / rotator / transporter har en enhetlig kapasitet på 550 lb.

Sp. Kan alle typer fat transporteres med denne trommelløfteren/rotatoren/transportøren?

A. Vestil DRUM-LRT-EC er kompatibel med stålfat med en størrelse på 55 gallons.

Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til denne Vestil DRUM-LRT-EC?

A. Denne bærbare trommelløfteren / rotatoren / transportøren er laget av stål for langsiktig bruk og styrke.

Q. Hva er punktene å sjekke før du bruker denne trommelløfteren/rotatoren/transportøren?

A.

  • Kontroller hydraulikksystemet, klemmedeler, hjul, vogn og festemidler for skader, feil installasjon eller løse deler.
  • Inspiser enheten for tegn på korrosjon.
  • Sjekk sveisesømmene for sprekker.

Produktvarianter

ProduktModellType hjulDybdeHåndsveiv rotasjonHøydeRotasjonVertikal forhøyet høydeBreddePris
VESTIL DRUM-LRT-ESJ Trommeløfter med kjeve, 44 x 40 x 78 tommer Størrelse, 550 Lb. Kapasitet, gul, stål | AG7QWX TROMLE-LRT-ESJ(2) Sving44 "181 grader78 "181 grader53 "40 "30 237 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-EC trommelløfter, 44 x 40 x 82 tommer, 550 Lb. Kapasitet, gul, stål
28 892 NOK / enhet