VESTIL DRUM-55-36 bærbar trommeljekk, stål, 55 gallon

På lager
Vare: AG7QWE Modell: DRUM-55-36

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel Jack
godtar55-gallon stål og fibertrommer
Kapasitet500 lbs.
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Sving
FARGEGul
Dybde27.8125 "
TrommelmaterialeFiber, stål
Trommelstørrelse55 gal.
Fremre hjul Dia.6"
Bredde på hjul foran1 1 / 2 "
Håndtakets høyde42.75 "
Høyde57.5 "
Lengde25.812 "
Løftehøyde15 "
Senket høyde33 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Pumpehøyde17 3 / 16 "
Hevet høyde52 "
Bakhjul Dia.3"
Bredde på hjul bak1 1 / 2 "
Bredde30.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.2
Skipets høyde (cm)147.32
Skipets lengde (cm)65.56
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakets høydeKapasitetCaster materialeHøydeBredde på hjul bakBreddeType hjulFARGEPris
VESTIL DRUM-55FP bærbar trommeljack, fiber, 1000 Lb. Kapasitet | AG7QWF DRUM-55FP-1000 lbs.Form på gummi48.75 "-41.75 "--85 663 NOK
VESTIL DRUM-55-FSP bærbar trommejack, 800 Lb. Kapasitet | AG7QWG TROMLE-55-FSP42 "800 lbs.Hard gummi46.25 "2"39.5 "SvingGul63 557 NOK
VESTIL DRUM-55S bærbar trommeljekk, stål, 660 Lb. Kapasitet | AG7QWH TRUM-55S47.5 "660 lbs.nylon47.5 "2"28.5 "-Blå13 603 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-55-36 bærbar trommeljekk, stål, 55 gallon
16 436 NOK / enhet