VESTIL DRUM-55S bærbar trommeljekk, stål, 660 Lb. Kapasitet | AG7QWH

VESTIL DRUM-55S bærbar trommeljekk, stål, 660 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QWH Modell: DRUM-55S

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 658 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel Jack
godtar55-gallons ståltromler
Kapasitet660 lbs.
Caster materialenylon
FARGEBlå
Dybde41.1875 "
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse55 gal.
Fremre hjul Dia.3"
Størrelse på hjul foran(2) 3" x 1 1/2"
Bredde på hjul foran1.5 "
Håndtakets høyde47.5 "
Høyde47.5 "
Lengde41.187 "
Løftehøyde5 1 / 4 "
Senket høyde9 1 / 2 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Hevet høyde13.75 "
Bakhjul Dia.8"
Størrelse på hjul bak(2) 8 "x 2"
Bredde på hjul bak2"
Bredde28.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.4
Skipets høyde (cm)120.65
Skipets lengde (cm)104.62
Skipets bredde (cm)72.39
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakets høydeKapasitetCaster materialeHøydeBredde på hjul bakBreddeType hjulFARGEPris
VESTIL DRUM-55-36 bærbar trommeljekk, stål, 55 gallon | AG7QWE TROMLE-55-3642.75 "500 lbs.Poly på stål57.5 "1 1 / 2 "30.5 "(2) SvingGul16 436 NOK
VESTIL DRUM-55FP bærbar trommeljack, fiber, 1000 Lb. Kapasitet | AG7QWF DRUM-55FP-1000 lbs.Form på gummi48.75 "-41.75 "--85 663 NOK
VESTIL DRUM-55-FSP bærbar trommejack, 800 Lb. Kapasitet | AG7QWG TROMLE-55-FSP42 "800 lbs.Hard gummi46.25 "2"39.5 "SvingGul63 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-55S bærbar trommeljekk, stål, 660 Lb. Kapasitet
13 658 NOK / enhet