VESTIL DRUM-55-FSP bærbar trommejack, 800 Lb. Kapasitet | AG7QWG

VESTIL DRUM-55-FSP bærbar trommejack, 800 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QWG Modell: DRUM-55-FSP

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel Jack
Kapasitet800 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialeHard gummi
Type hjulSving
Hjulbredde2"
FARGEGul
Dybde35 "
Fremre hjul Dia.5"
Bredde på hjul foran2"
Håndtakets høyde42 "
Høyde46.25 "
Lengde35 "
Løftehøyde20 "
Senket høyde33 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Hevet høyde53 "
Bakhjul Dia.5"
Bredde på hjul bak2"
Bredde39.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 168.75
Skipets høyde (cm)117.48
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)100.33
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakets høydeKapasitetCaster materialeHøydeBredde på hjul bakBreddeType hjulFARGEPris
VESTIL DRUM-55-36 bærbar trommeljekk, stål, 55 gallon | AG7QWE TROMLE-55-3642.75 "500 lbs.Poly på stål57.5 "1 1 / 2 "30.5 "(2) SvingGul16 436 NOK
VESTIL DRUM-55FP bærbar trommeljack, fiber, 1000 Lb. Kapasitet | AG7QWF DRUM-55FP-1000 lbs.Form på gummi48.75 "-41.75 "--85 663 NOK
VESTIL DRUM-55S bærbar trommeljekk, stål, 660 Lb. Kapasitet | AG7QWH TRUM-55S47.5 "660 lbs.nylon47.5 "2"28.5 "-Blå13 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-55-FSP bærbar trommejack, 800 Lb. Kapasitet
63 557 NOK / enhet