HOFFMAN A727212ULP metallisk kabinett Ip55 løfteøyne | AG2QMH 32FA30

HOFFMAN A727212ULP metallisk kabinett Ip55 løfteøyne

Vare: AG2QMH Modell: A727212ULPKryssreferanse: 32FA30
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

75 064 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde12.06 "
KapslingsdekselfunksjonerLås med 3 interne låsepunkter
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde72.06 "
InteriørpanelA72P72
IP Rating55
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler10, 12
MonteringGulv
NEMA-vurdering12
Bredde72.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 244.8
Skipets høyde (cm)196.85
Skipets lengde (cm)237.49
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A604810LP metallisk kabinett Ip55 10 Gauge 12 Gauge | AG2QLU 32FA17 A604810LP10.06 "60.06 "32FR5648.06 "51 225 NOK
RFQ
HOFFMAN A604810LPG metallisk kabinett 60.06 tommers høyde x 48.06 tommers bredde | AG2QLV 32FA18 A604810LPG10.06 "60.06 "32FR5648.06 "48 826 NOK
RFQ
HOFFMAN A604812LP Metallisk kabinett Karbonstål 3-punkts | AG2QLW 32FA19 A604812LP12.06 "60.06 "32FR5648.06 "52 930 NOK
RFQ
HOFFMAN A604812LPG metallisk kabinett 3-punkts kontinuerlig | AG2QLX 32FA20 A604812LPG12.06 "60.06 "32FR5648.06 "49 773 NOK
RFQ
HOFFMAN A604816LP metallisk kabinett Ip55 hengslet 3 punkt | AG2QLY 32FA21 A604816LP16.06 "60.06 "32FR5648.06 "55 484 NOK
RFQ
HOFFMAN A604816LPG Metallisk kabinett Karbonstål hengslet | AG2QLZ 32FA22 A604816LPG16.06 "60.06 "32FR5648.06 "50 560 NOK
RFQ
HOFFMAN A606012LP Metallisk kabinett Ip55 Kontinuerlig | AG2QMA 32FA23 A606012LP12.06 "60.06 "32FR5860.06 "59 219 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A727212ULP metallisk kabinett Ip55 løfteøyne
75 064 NOK / enhet