VESTIL DHHT-500A-ANP-HR Håndtruck i aluminium, 2 håndtak, gummi, aluminiumsplate

På lager
Vare: AG7QMV Modell: DHHT-500A-ANP-HR

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 578 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulær håndbil
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.10 1 / 2 "
Hjulstørrelse10.5 "x2.5"
Type hjulHard gummi
Hjulbredde2 1 / 2 "
FARGESølv
Dybde19 "
Høyde51.25 "
Lengde19 "
Lastekapasitet500 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Nese plate dybde7.5 "
Lengde på neseplaten7 1 / 2 "
Neseplate tykkelse0.13 "
Bredd på neseplaten18 "
Antall hjul2
BrukGenerelt formål
Hjuldiameter10 1 / 2 "
Hjul TypeHard gummi
Hjulbredde2.5 "
Bredde19.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)130.18
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengde på neseplatenCaster Dia.Type hjulBreddeHjulbreddeFARGEHøydeLengdePris
VESTIL DHHT-500A Håndtruck i aluminium, 2 håndtak, pneumatisk | AG7QMT DHHT-500A7 1 / 2 "10 1 / 2 "Pneumatisk20.25 "3 1 / 2 "Sølv51.25 "19 "2 992 NOK
VESTIL DHHT-500A-ANP Håndtruck i aluminium, 2 håndtak, pneumatisk, aluminiumsplate | AG7QMU DHHT-500A-ANP7 1 / 2 "10 1 / 2 "Pneumatisk20.25 "3 1 / 2 "Sølv51.25 "19 "3 004 NOK
VESTIL DHHT-500A-HR Håndtruck i aluminium, 2 håndtak, hard gummi | AG7QMW DHHT-500A-HR7 1 / 2 "10 1 / 2 "Hard gummi19.5 "2 1 / 2 "Sølv51.25 "19 "3 578 NOK
VESTIL DHHT-500S Stål med dobbelt håndtak, pneumatisk hjul | AG7QMX DHHT-500S6 1 / 2 "10 "Pneumatisk17.62 "3 1 / 2 "Blå45 "20 "2 075 NOK
VESTIL DHHT-500S-HR Stål med dobbel håndtak, Hr-hjul | AG7QMY DHHT-500S-HR6 1 / 2 "10 "Hard gummi17.5 "2"Blå45 "20 "1 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DHHT-500A-ANP-HR Håndtruck i aluminium, 2 håndtak, gummi, aluminiumsplate
3 578 NOK / enhet