VESTIL DGS-AG justerbar gaffelmontert trommelgriper, 1500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QMG Modell: DGS-AG

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelgrep
TrommeaksjonHeis , Transport
TrommelmaterialeFiber, Plast, Stål
Trommelstørrelse30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Trommel TypeStengt
FinishPulverlakkert
Gaffellommesenter19 3 / 4 "
Gaffel lommestørrelse7 5 / 8 "x 1 7 / 8"
Høyde9.5 "
Lengde35.5 "
Lastekapasitet1000 til 1500 kg.
MaterialeSveiset stål
Antall trommer1
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Bredde27.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.8
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)90.17
Skipets bredde (cm)69.53
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DGS-AG justerbar gaffelmontert trommelgriper, 1500 Lb. Kapasitet
13 672 NOK / enhet