Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U48170.031.0100 Maskinskrue Flat 5/16-18 X 1 Lengde, 25PK | AH3EKE 31JT87

GRAINGER U48170.031.0100 Maskinskrue Flat 5/16-18 X 1 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AH3EKE Modell: U48170.031.0100Kryssref: 31JT87 / 127L34

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

286NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.072 til 0.084 "
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.556 til 0.597 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
MaterialeMessing
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2727
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U48170.031.0100 Maskinskrue Flat 5/16-18 X 1 Lengde, 25PK
286NOK /pakke