VESTIL DESK-M Desk Mover, stål, 600 Lb. Kapasitet | AG7QLM

VESTIL DESK-M Desk Mover, stål, 600 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QLM Modell: DESK-M

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 078 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkriverflytter
Batterier inkludertNei
Kapasitet600 lbs.
Caster Dia.1 7 / 8 "
Caster materialepolyuretan
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.1.875 "
Handle Lengde28 1 / 2 "
Høyde33 "
Lengde21.88 "
Løftehøyde Maks.10.25 "
Senket høyde4 3 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand5 1 / 2 "
Maks. Reiseavstand (ft.)5-1 / 2 tommer
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde4.75 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Plattform Lengde16 "
Plattformbredde31 1 / 2 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde10-1 / 4 tommer
Bakhjul Dia.1.875 "
Bredde33.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)55.56
Skipets bredde (cm)84.14
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DESK-M Desk Mover, stål, 600 Lb. Kapasitet
4 078 NOK / enhet