VESTIL BTA-10006642 Lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 66 tommer x 42 tommer størrelse, sølv, aluminium

På lager
Vare: AG7NEP Modell: BTA-10006642

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Skråvinkel11 grader
Kapasitet10000 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)2 3 / 4 "
KantsteinsmaterialeAluminum
Kantsteinsbredde2 1 / 4 "
Avstand fra Bend til Edge9"
Avstand fra Leg til Edge12 "
Materiale til dockboardAluminum
Kanttypeskrå
Utstyrt medLåseben i sveiset aluminium
Høyde11.75 "
Høydedifferensial6"
Lengde42 "
Lastekapasitet10000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Total høyde11.75 "
Total lengde42 "
Samlet bredde66 "
Tykke tykkelse1 / 2 "
OverflatetypeHevet diamant-løpebånd
Brukbar lengde42 "
Brukbar bredde61 1 / 2 "
Bredde66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.65
Skipets høyde (cm)29.85
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)167.64
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKantsteinsbreddeHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL BTA-10005436 Lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7NEA BTA-10005436-11 "-36 "3 / 8 "36 "54 "14 216 NOK
VESTIL BTA-10005448 Lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NEB BTA-100054482 1 / 4 "11.75 "7"48 "3 / 8 "48 "54 "16 091 NOK
VESTIL BTA-10005460 Lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NEC BTA-100054602 1 / 4 "14.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "54 "22 477 NOK
VESTIL BTA-10005472 Lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 72 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NED BTA-100054722 1 / 4 "16.75 "12 "72 "1 / 2 "72 "54 "25 356 NOK
RFQ
VESTIL BTA-10006030 Lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7NEE BTA-10006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "13 886 NOK
VESTIL BTA-10006042 Lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 42 tommer størrelse, aluminium | AG7NEF BTA-10006042-11.75 "-42 "3 / 8 "42 "60 "17 854 NOK
VESTIL BTA-10006054 Lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 54 tommer størrelse, aluminium | AG7NEG BTA-10006054-13.75 "-54 "7 / 16 "54 "60 "23 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTA-10006642 Lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 66 tommer x 42 tommer størrelse, sølv, aluminium
19 556 NOK / enhet