VESTIL ARMG-24 justerbar stativbeskyttelse, 24 x 108 tommer størrelse

På lager
Vare: AF4HCA Modell: ARMG-24Kryssreferanse: 8WXA9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar stativbeskyttelse
Justerbar lengde62 "til 108"
VedleggstypeBolt På
FARGEGul
Impact Resistance4000 lbs. @ 4 mph
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
MaterialeSveiset stål
Dimensjoner på monteringsplate7-5 / 8 x 6 x 1/4
Høyde på monteringsplate1 / 4 "
Monteringsplate Hull Dia.7 / 8 "
Lengde på monteringsplate7 5 / 8 "
Monteringsplate Bredde6"
MonteringsstilGulvmontert
Netto Vekt150 lb.
Nominell lengde2 ft.
Antall monteringshull10
Antall ribber0
Generell dybde40.12 "
Total høyde24.56 "
Total lengde40.12 "
Samlet bredde10.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.55
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)167.64
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ARMG-24 justerbar stativbeskyttelse, 24 x 108 tommer størrelse
6 115 NOK / enhet