VESTIL AFT-48-NM plattformtruck, 600 lb. Kapasitet, 24 x 48 tommer størrelse, aluminium

På lager
Vare: AG7LDA Modell: AFT-48-NM

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Kapasitet600 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialeIkke-merkende polyuretan
Type hjul(Foran) Stiv, (Bak) Svingbar
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGESølv
Dekkhøyde8 3 / 8 "
Deck lengde48 "
Dekkbredde24 "
Fremre hjul Dia.5"
Håndtakets høyde11 inn.
Håndtakets høyde11 "
Høyde34.062 "
Inkluderer(1) 27 1/4" høyde x 23" bredt håndtak, (2) bakre svingbare hjul og (2) stive hjul foran
Lengde48 "
Lastekapasitet600 lbs.
MaterialeAluminum
Maks. Plattformhøyde8.38 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Antall håndtak1
Total høyde34.06 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "
Plattformhøyde8.38 "
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeAluminum
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)86.52
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PlattformhøydeCaster Dia.HjulbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformhøydePlattform LengdePris
VESTIL AFT-30-NM plattformtruck, 400 Lb. Kapasitet, 18-1/2 x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7LCY 36JP52 AFT-30-NM6.31 "4"1"33.56 "30 "18.5 "6.31 "30 "2 004 NOK
VESTIL AFT-36-NM plattformtruck, 600 Lb. Kapasitet, 24 x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7LCZ AFT-36-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "36 "24 "8.38 "36 "3 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AFT-48-NM plattformtruck, 600 lb. Kapasitet, 24 x 48 tommer størrelse, aluminium
3 765 NOK / enhet