VESTIL AFT-30-NM plattformtruck, 400 Lb. Kapasitet, 18-1/2 x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7LCY 36JP52

VESTIL AFT-30-NM plattformlastebil, 400 Lb. Kapasitet, 18-1/2 x 30 tommer størrelse, aluminium

På lager
Vare: AG7LCY Modell: AFT-30-NMKryssreferanse: 36JP52

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Kapasitet400 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeIkke-merkende polyuretan
Type hjul(Foran) Stiv, (Bak) Svingbar
Hjulbredde1"
FARGESølv
Dekkhøyde6 5 / 16 "
Deck lengde30 "
Dekkbredde18 1 / 2 "
Fremre hjul Dia.4"
Håndtakets høyde10 inn.
Håndtakets høyde10 "
Høyde33.562 "
Inkluderer(1) 27 1/4" høyde x 17 1/2" bredt håndtak, (2) bakre svingbare hjul og (2) stive hjul foran
Lengde30 "
Lastekapasitet400 lbs.
MaterialeAluminum
Maks. Plattformhøyde6.31 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Antall håndtak1
Total høyde33.56 "
Total lengde30 "
Samlet bredde18.5 "
Plattformhøyde6.31 "
Plattform Lengde30 "
PlattformmaterialeAluminum
Plattformbredde18.5 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.4"
Bredde18.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)85.25
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PlattformhøydeCaster Dia.HjulbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformhøydePlattform LengdePris
VESTIL AFT-36-NM plattformtruck, 600 Lb. Kapasitet, 24 x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7LCZ AFT-36-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "36 "24 "8.38 "36 "3 364 NOK
VESTIL AFT-48-NM plattformtruck, 600 Lb. Kapasitet, 24 x 48 tommer størrelse, aluminium | AG7LDA AFT-48-NM8.38 "5"1 1 / 4 "34.06 "48 "24 "8.38 "48 "3 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AFT-30-NM plattformlastebil, 400 Lb. Kapasitet, 18-1/2 x 30 tommer størrelse, aluminium
2 004 NOK / enhet