Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 361187030 NoGo Ring Gage, Adjustable, 1 1/2-6 Unc, 2A | AE8JYE 6DJG5

VERMONT GAGE 361187030 NoGo ringmåler, justerbar, 1 1/2-6 Unc, 2A

På lager
Vare: AE8JYE Modell: 361187030Kryssreferanse: 6DJG5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.2-1 / 2 "
Total tykkelse11 / 16 "
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 1 / 2-6
GjengetypeUNC
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE 361187040 NoGo Ring Gage, 1 1/2-6 Unc, 3A, Steel | BH2QWZ 361187040Ring Gage4 463 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361187030 NoGo ringmåler, justerbar, 1 1/2-6 Unc, 2A
4 739 NOK / enhet