Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361175030 NoGo Ringmåler, Justerbar, 1 1/4-7 Unc, 2A | AE8JYA 6DJG1

VERMONT GAGE 361175030 NoGo ringmåler, justerbar, 1 1/4-7 Unc, 2A

På lager
Vare: AE8JYA Modell: 361175030Kryssreferanse: 6DJG1
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
4 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.2-1 / 2 "
Total tykkelse11 / 16 "
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 1 / 4-7
GjengetypeUNC
ToleranseKlasse X
typenNei, gå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361175040 NoGo Ringmåler, 1 1/4-7 Unc, 3A, Stål | BH2QPC 361175040Ring Gage3 915 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361175030 NoGo ringmåler, justerbar, 1 1/4-7 Unc, 2A
4 091 NOK / enhet