Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361148010 Go Ring Gage, Justerbar, 5/8-18 Unf, 2A | AE8JWX 6DJD5

VERMONT GAGE 361148010 Go ringmåler, justerbar, 5/8-18 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JWX Modell: 361148010Kryssreferanse: 6DJD5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.2-3 / 16 "
Total tykkelse9 / 16 "
tråd Lengde9 / 16 "
Trådstørrelse5 / 8-18
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361148020 Go Ring Gage, 5/8-18 Unf, 3A, Stål | BH2PYG 361148020Ring Gage1 844 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361148010 Go ringmåler, justerbar, 5/8-18 Unf, 2A
1 904 NOK / enhet