Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361142010 Go Ring Gage, Justerbar, 1/2-28 Unef, 2A | AE8JWL 6DJC5

VERMONT GAGE 361142010 Go ringmåler, justerbar, 1/2-28 Unef, 2A

På lager
Vare: AE8JWL Modell: 361142010Kryssreferanse: 6DJC5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1-3 / 4 "
Total tykkelse7 / 16 "
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 2-28
GjengetypeUNEF
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361142020 Go Ring Gage, 1/2-28 Unef, 3A, Stål | BH2PVQ 361142020Ring Gage2 071 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361142010 Go ringmåler, justerbar, 1/2-28 Unef, 2A
2 134 NOK / enhet