Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​361116010 Go Ring Gage, Justerbar, #6-40 Unf, 2A | AE8JUK 6DHX3

VERMONT GAGE 361116010 Go ringmåler, justerbar, #6-40 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JUK Modell: 361116010Kryssreferanse: 6DHX3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1"
Total tykkelse1 / 4 "
tråd Lengde5 / 32 "
Trådstørrelse# 6-40
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE ​​361116020 Go Ring Gage, #6-40 Unf, 3A, Stål | BH2PNQ 361116020Ring Gage1 443 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361116010 Go ringmåler, justerbar, #6-40 Unf, 2A
1 519 NOK / enhet