Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 301102540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #1-64 Unc, 2B

På lager
Vare: AE8JPC Modell: 301102540Kryssref: 6DHJ4

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 771 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaperlock trådplugg Gage
Klasse2B
FinishForkrommet
Handle Lengde1.5 "
MaterialeVerktøystål
Total lengde2 5 / 16 "
Trådstørrelse# 1-64
GjengetypeUNC
ToleranseKlasse X
typenGo / No Go, Taperlock

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlasseSakPris
VERMONT GAGE ​​371102550 Go/NoGo Set Plug Assembly, #1-64 Unc, 2A | AE8KAL 6DJN7 3711025502APlugg Gage3 334 NOK
VERMONT GAGE ​​301102550 Go/NoGo Taperlock-montering, #1-64 Unc, 3B | BH2KCR 301102550-Taperlock trådplugg Gage1 670 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​311102540 Go/NoGo reversibel montering, #1-64 Unc 2B | BH2NBK 311102540-Vendbar pluggmåler2 545 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​311102550 Go/NoGo reversibel montering, #1-64 Unc 3B | BH2NBL 311102550-Vendbar pluggmåler2 545 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​371102560 Go/NoGo Set Plug Assembly, #1-64 Unc, 3A, Stål | BH2TRP 371102560-Plugg Gage3 087 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 301102540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #1-64 Unc, 2B
1 771 NOK / enhet