Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​141116370 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1637 tommers størrelse | AH9DDB 39UJ32

VERMONT GAGE 141116370 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1637 tommers størrelse

På lager
Vare: AH9DDB Modell: 141116370Kryssreferanse: 39UJ32
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
259NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg Gage
KlasseX
Diameter0.163 "
FinishForkrommet
MaterialeVerktøystål
Total lengde2"
Område0.0751 til 0.18 "
Toleranse0"
typenGå (pluss)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)4.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterOmrådePris
VERMONT GAGE ​​141105900 Class X Pin Gage Plus Go, 0.0590 tommer Størrelse | AH9DCX 39UJ28 1411059000.59 "0.5101 til 0.635 "333NOK
VERMONT GAGE ​​141106300 Class X Pin Gage Plus Go, 0.0630 tommers størrelse | AH9DCY 39UJ29 1411063000.63 "0.5101 til 0.635 "333NOK
VERMONT GAGE ​​141112450 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1245 tommers størrelse | AH9DCZ 39UJ30 1411124500.124 "0.0751 til 0.18 "259NOK
VERMONT GAGE ​​141116360 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1636 tommers størrelse | AH9DDA 39UJ31 1411163600.163 "0.0751 til 0.18 "259NOK
VERMONT GAGE ​​141117710 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1771 tommer Størrelse | AH9DDC 39UJ33 1411177100.177 "0.0751 til 0.18 "259NOK
VERMONT GAGE ​​141121000 Class X Pin Gage Plus Go, 0.2100 tommers størrelse | AH9DDD 39UJ34 1411210000.21 "0.1801 til 0.281 "259NOK
VERMONT GAGE ​​141121260 Class X Pin Gage Plus Go, 0.2126 tommers størrelse | AH9DDE 39UJ35 1411212600.212 "0.1801 til 0.281 "259NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 141116370 Class X Pin Gage Plus Go, 0.1637 tommers størrelse
259NOK / enhet