VERMONT GAGE 102100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Stål, 5 mm-9.98 mm Størrelse

På lager
Vare: BG6VWY Modell: 102100300

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Gage Plus-sett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3

Produktvarianter

ProduktModellPris
VERMONT GAGE ​​102100100 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Stål, 0.20 mm-1.28 mm Størrelse | BG6VWW 1021001001 589 NOK
VERMONT GAGE ​​102100200 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Stål, 1.30 mm-4.98 mm Størrelse | BG6VWX 1021002003 207 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​102100400 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Stål, 10mm-13.98mm Størrelse | BG6VWZ 1021004004 695 NOK
VERMONT GAGE ​​102100500 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Stål, 14mm-16.48mm Størrelse | BG6VXA 1021005005 999 NOK
VERMONT GAGE ​​102100600 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Stål, 16.50 mm-18.98 mm Størrelse | BG6VXB 1021006007 734 NOK
VERMONT GAGE ​​102100700 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Stål, 19mm-20.98mm Størrelse | BG6VXC 10210070012 227 NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​102100800 Klasse Zz Standard Pin Gage, Plus, Stål, 21mm-22.48mm Størrelse | BG6VXD 10210080010 490 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 102100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Stål, 5 mm-9.98 mm Størrelse
5 417 NOK / enhet