VAUGHAN NP15CE Spikerull / meisel End Bar 14-1 / 2 In | AE8CYY 6CLU9

VAUGHAN NP15CE Spikertrekker/meisel Endestang 14-1/2 In

Vare: AE8CYY Modell: NP15CEKryssreferanse: 6CLU9

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpikeravtrekker / Meiselskrape
FARGEBlå
MaterialeStål
Total lengde14 1 / 5 "
Samlet bredde2"
Pry Bar-underkategoriSpikertrekkere
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
VAUGHAN BC / SB16 Taktekking / sidespor Skrapestang 16 In | AE8CYF 6CLR7 BC / SB1616 "3.25 "7 / 8 "-
RFQ
VAUGHAN BC / SB10 Nail Puller / scraper Bar 10 In | AE8CYJ 6CLT0 BC / SB1010 "2.5 "3 / 4 "310NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAUGHAN NP15CE Spikertrekker/meisel Endestang 14-1/2 In