VAUGHAN BC / SB16 Taktekking / sidespor Skrapestang 16 In | AE8CYF 6CLR7

VAUGHAN BC/SB16 Tak/kledning Skrapestang 16 In

Vare: AE8CYF Modell: BC/SB16Kryssreferanse: 6CLR7

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpikeravtrekker / Meiselskrape
FARGEBlå
MaterialeStål
Total lengde16 "
Samlet bredde3.25 "
Pry Bar-underkategoriSpikertrekkere
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7308909530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
VAUGHAN BC / SB10 Nail Puller / scraper Bar 10 In | AE8CYJ 6CLT0 BC / SB1010 "2.5 "3 / 4 "298NOK
VAUGHAN NP15CE Spikerull / meisel End Bar 14-1 / 2 In | AE8CYY 6CLU9 NP15CE14 1 / 5 "2"1"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAUGHAN BC/SB16 Tak/kledning Skrapestang 16 In