VALLEY CRAFT F89815A5 Trommelløfter, klemme, tilt, roter, full kraft, 120 grader, 2000 lbs. Kapasitet, 55 gal. | AB4XUX 20HA26

VALLEY CRAFT F89815A5 Trommelløfter, klemme, tilt, roter, full kraft, 120 grader, 2000 lbs. Kapasitet, 55 gal.

Vare: AB4XUX Modell: F89815A5Kryssreferanse: 20HA26
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

232 777 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
FARGEGrønn
TrommeaksjonKlem, roter, vipp
Trommekapasitet55 gal.
Trommel Dia.18 "til 28"
TrommelmaterialeStål
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStengt
FinishPulverlakkert
Gaffellommesenter26 "
Gaffel lommestørrelse37 1 / 2 "x 6 1 / 2" x 2 1 / 2 "
Høyde19 "
Lengde69 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Antall trommer1
DriftstypeBatteri
Total høyde19 "
Total lengde69 "
Samlet bredde34 "
Roterende hastighet6 rpm
StilUltra grep
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 400.05
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avstand mellom gafler (19-3 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
VALLEY CRAFT F89703 Trommelløfter, klemme og rotere, selvdrevet, 360 grader, 2000 lbs. Kapasitet, 55 gal. | AF6RPA 20HA28 F89703BatteriFiber, Plast, StålStengt30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Klem, roter1166 433 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F89702 Trommelløfter, klemme og rotere, gaffeltruck, 360 grader, 2000 lbs. Kapasitet, 55 gal. | AF6RPB 20HA29 F89702Manuell, mekanisk automatisertFiber, Plast, StålStengt30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Klem, roter1117 477 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F89701 Trommelløfter, klemme og tilt, 120 grader, selvdrevet, 2000 lbs. Kapasitet, 55 gal. | AF6RPC 20HA30 F89701BatteriStålStengt55 gal.2000 lbs.Klemme , Tilt1148 823 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F89700 Trommelløfter, klemme og tilt, gaffeltruck, 120 grader, 2000 lbs. Kapasitet, 55 gal. | AF6RPD 20HA31 F89700Manuell, mekanisk automatisertFiber, Plast, StålStengt30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Klemme , Tilt199 666 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F89705 Trommelløfter, klemme og rotere, selvdrevet, 2000 lbs. Kapasitet, 55 gal. | AF6RPE 20HA32 F89705BatteriFiber, Plast, StålStengt55 gal.2000 lbs.Klemme1113 202 NOK
RFQ
VALLEY CRAFT F89704 Trommelløfter, klemme, gaffeltruck, 2000 lbs. Kapasitet, 55 gal. | AF6RPF 20HA33 F89704Manuell, mekanisk automatisertFiber, Plast, StålStengt30 gal. , 55 gal. , 85 gal.2000 lbs.Klemme164 046 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALLEY CRAFT F89815A5 Trommelløfter, klemme, tilt, roter, full kraft, 120 grader, 2000 lbs. Kapasitet, 55 gal.
232 777 NOK / enhet