VALLEY CRAFT F89409A5 Drum Tilter Attachment 800 lbs 55 gallon | AG9GXY 20HA52

VALLEY CRAFT F89409A5 Drum Tilter Attachment 800 lbs 55 gallon

Vare: AG9GXY Modell: F89409A5Kryssreferanse: 20HA52

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommetilter
AnleggStål
Diameter14 til 24 "
Trommekapasitet55 gal.
Trommelrotasjon120 Degrees
FinishPowerder belagt
Lastekapasitet800 lb.
Antall trommer1
Rotasjon120 Degrees
Rotasjonsvinkel120 Degrees
vippe120 Degrees
typenVedlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.1744
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)60.96
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Valley Craft F89409A5 Versa-Lift drum tilter attachment offers 120-degree drum rotation with a hand crank and comprises nylon straps and ratchets. It is suggested for use with 14 - 24 inch diameter plastic, fiber or steel drums.

Egenskaper:

  • Valley Craft F89409A5 drum tilter attachment is used to ergonomically lift and rotate drums for transporting or dumping material.
  • It provides 120-degree rotation using a hand crank with a fixed point and ball screw.
  • It is capable of strapping secure drums (steel, plastic and fibre) up to 55 gallons.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VALLEY CRAFT F89409A5 Drum Tilter Attachment 800 lbs 55 gallon