Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING ZSNDF-7 Hex Standoff, M2.5-0.45 Thread Size, 10 mm Body Length, 4.5 mm Hex Width | CU7KCJ 61JU78

USA SEALING ZSNDF-7 hex-avstand, M2.5-0.45 trådstørrelse, 10 mm kroppslengde, 4.5 mm hex-bredde

På lager
Vare: CU7KCJ Modell: ZSNDF-7Kryssref: 61JU78

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex avstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZSNDF-7 hex-avstand, M2.5-0.45 trådstørrelse, 10 mm kroppslengde, 4.5 mm hex-bredde
65NOK / enhet