UNITHERM UVST 2516 Pipe Jacket 25 tommer lengde 16 tommer bredde | AH4DBJ 34CZ30

UNITHERM UVST 2516 Pipe Jacket 25 tommer lengde 16 tommer bredde

På lager
Vare: AH4DBJ Modell: UVST 2516Kryssreferanse: 34CZ30

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert rørjakke
Passer til maks. OD4 "til 6"
IsolasjonsmaterialeKeramisk glassfiber
Jakke materialeNon-Stick impregnert glassfiberduk
Lengde25 "
Temp. Vurdering2000 Grader F
Tykkelse1"
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
UNITHERM UVST 1302 Rørjakke 13 tommer lengde 2 tommer bredde | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"402NOK
UNITHERM UVST 1304 Rørjakke 13 tommer lengde 4 tommer bredde | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"764NOK
UNITHERM UVST 1305 Rørjakke 13 tommer lengde 5 tommer bredde | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"906NOK
UNITHERM UVST 1306 Rørjakke 13 tommer lengde 6 tommer bredde | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"1 048 NOK
UNITHERM UVST 1308 Rørjakke 13 tommer lengde 8 tommer bredde | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"1 358 NOK
UNITHERM UVST 1310 Rørjakke 13 tommer lengde 10 tommer bredde | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "1 671 NOK
UNITHERM UVST 1312 Rørjakke 13 tommer lengde 12 tommer bredde | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "1 982 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITHERM UVST 2516 Pipe Jacket 25 tommer lengde 16 tommer bredde
4 579 NOK / enhet