UNITHERM

UniTherm Insulation Systems har hovedkontor i Lewisville, Texas, USA, og er kjent for produksjon av isolasjonstepper for bruk i plast- og olje- og gassindustrien. Les mer

filtre

Plumbing

Materialhåndtering

Håndverktøy

Elektrisk

Pneumatikk

VVS og kjøling

Sikkerhet

Lim Tetningsmidler og tape

Sikkerhet

Elektroverktøy

Sveising

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Fasteners

maskinvare

Plumbing filtre

Rør og slangerVis alle

  • Keramisk fiberisolasjon

    Brukes for å forhindre at rør fryser i kølige temperaturer og fungerer som en varmesperre. Funksjoner aluminiumsilikatfiber / aluminiumoksyd og silikatkonstruksjon for å tåle temperaturer opp til 2300 grader F. Tilgjengelig i veggtykkelser fra 1/2 til 2 tommer

  • Isolerte deksler for rørmontering

    Viklet rundt rør for jevn varmefordeling og forhindrer varmetap i rørleggeranlegg. Har et FirePro brannbeskyttelsessystem utstyrt med en teflonbelagt utvendig kropp og høy temperaturbestandig keramisk fiberkjerne. Avtakbar og gjenbrukbar med enkel og rask installasjonsanlegg

  • Rørisolering

    Inkluderer kolloidale silika-stivere, nav, isolerte matter, skjold og stropper for installasjoner på pumper, rør, ventiler og rørbeslag. Forhindre varmetap og reduser energiforbruket. Tilbys i lengder på 24, 36 og 48 tommer

  • Rørisolasjonsark

    Isolerte laken / kastetepper / rørjakker pakket rundt varmtvannsrør for å motstå varmespredning og redusere støynivået. Kast tepper som kan gi isolasjon ved temperaturer opp til 2000 grader F.

  • Pipe Isolasjon Wrap

    ThermaSleeve-pakninger som brukes til å isolere tørkeslanger, hydrauliske ledninger og varme rør og luftkanaler for å sikre varmetap minimering. Har glassfiberkonstruksjon og varmebehandlede jakker i E-klasse for å håndtere overdreven utendørs eksponering

  • Spray skjold

    Designet for å forhindre skadelige sprøyter og tåkedannelse forårsaket av sviktende rørfuger eller etsende, giftige og farlige væsker som olje, damp og syre. Utvalgte modeller har vevd glassfiberstoff mettet med PTFE harpiks, og pigmentert Teflon belagt på begge sider

Takfliser og isolasjonVis alle

  • Isolasjonstavler

    Sørg for stiv plateisolasjon mellom former og platene, rundt formens omkrets eller på arkdyser. Kan bearbeide forsenkninger, gjennom hull og motboringer. Tilbyr ikke-permeabilitet for høyfrekvente bølger og kan motstå flamme og varme ved temperaturer opp til 1832 grader F

Om UNITHERM

UniTherm International Inc. er en ledende produsent av isolasjonssystemer og utstyr for personellbeskyttelse. Den omfattende katalogen inkluderer målebånd, keramisk fiberisolasjon, rørisolasjonsark og VVS spesialverktøy. Merkevaren tepper av keramisk fiberisolasjon er laget av bulkfibre for å gi eksepsjonell lengde og jevn fordeling. Disse teppene er mekanisk sydd sammen med doble nåler for bedre integritet til overflaten på begge sider. De tilbyr motstand mot termisk støt og utmerket varmeisolasjon, noe som gjør dem ideelle for bruksområder, inkludert brannbeskyttelse, samt for metall-, keramikk- og glassindustrien. Unitherm er holdbart for bruk med isolasjonskastepper stropper laget av glassfiber. Disse stroppene er utstyrt med rullespenner av stål for enkel justering og sikker passform. Velg mellom et bredt utvalg av UniTherm isolasjonsstifter med spenner, tilgjengelig i pakker på 6 stk Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen UniTherm MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton-, Dixon- og Westward-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende UniTherm-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse UniTherm er små til store i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er betydningen av UniTherm spesialtang?

Merkevaren spesialtang leveres med et putegrep for å sikre utvidet operatørkomfort. De er ideelle for en rekke bruksområder, inkludert sikring av bur, strikksnorer, møbeltrekk, lukking av små poser, gjerdeprosjekter og nettinstallasjoner.

Hva er den maksimale temperaturen som UniTherm keramisk fiberisolasjon tåler?

UniTherm keramiske fiberisolasjoner tåler temperaturer opp til 2300 grader F.

Hvordan installere UniTherm keramisk fiberisolasjon for varmesystemer?

Under installasjonen av keramisk fiberisolasjon er det viktig å starte med en ren og tørr overflate. Bruk egnet lim eller ankre for å feste isolasjonen på plass. Sørg for å følge produsentens anbefalte temperatur- og påføringsretningslinjer nøye for å oppnå optimale resultater.

Hva er den anbefalte måten å sikre rørisolasjonsplater for å forhindre varmetap og kondens på rør?

For å sikre rørisolasjonsplater effektivt, er det viktig å bruke selvklebende tape eller bånd som er kompatible med isolasjonsmaterialet ditt. Sørg for en grundig tetting av skjøter og sømmer for å hindre varmetap og kondens. Følg alltid produsentens instruksjoner angående anbefalt lim eller festemetode som er spesifikk for din isolasjonstype.

Merke eksklusive produkter