UNITHERM UVST 1302 Rørjakke 13 tommer lengde 2 tommer bredde | AH4DAF 34CZ04

UNITHERM UVST 1302 Pipe Jacket 13 tommer lengde 2 tommer bredde

På lager
Vare: AH4DAF Modell: UVST 1302Kryssreferanse: 34CZ04

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert rørjakke
Passer til maks. OD0 "til 2"
IsolasjonsmaterialeKeramisk glassfiber
Jakke materialeNon-Stick impregnert glassfiberduk
Lengde13 "
Temp. Vurdering2000 Grader F
Tykkelse1"
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Unitherm 1302 isolasjonsjakke er designet for å forhindre skade på utstyr, spare energi og kontrollere overflatetemperaturer for personellbeskyttelse og komfort.

Egenskaper:

  • Jakken er sammensatt av keramisk glassfiberblanding for å tåle høye temperaturer opp til 2000 grader F og gir god motstand mot slitasje og kjemikalier.
  • Den inkluderer stropper og et spennesystem, som tillater enkel justering eller ekstra forlengelse for en sikker passform.
  • Stropper og spenner tåler temperaturer opp til 1000 F, og skaper en perfekt passform når de kombineres med isolasjonsjakker.
  • UniVest isolasjonsjakke brukes i plastforedling, gassrørledningskompressorstasjoner, olje- og gassutvinning, kjemiske anlegg, tremasse- og papirfabrikker, mursteinsproduksjon, forbrenningsovner og mer.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er formålet med PTFE-glassfiberstoff?

A. Dette stoffet er et asbestfritt vevd glassfiberstoff impregnert med PTFE-harpikser. Den er ytterligere belagt på begge sider med pigmentert teflon, noe som gir motstand mot kjemikalier. PTFE har en stiv følelse og har utmerket motstand mot slitasje, riv og punktering.

Q. Hva er stroppene og spennene laget av?

A. Stropper og spenner er spunnet med glassfibergarn for å gi utmerket stivhet, og rullespenner i nikkelstål gjør det enkelt å feste rundt utstyret.

Q. Hvordan installerer jeg denne UniVest 1302 isolasjonskappen på en sylinder?

A.

  • Hold denne UniVest isolasjonskappen på sylinderen med den kalde siden (grønn side) vendt opp.
  • Stram stroppene og spennene for å feste isolasjonskappen på sylinderen (ikke stram for mye).
  • Når alle stroppene er spennet, vil jakken begynne å isolere sylinderen.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
UNITHERM UVST 1304 Rørjakke 13 tommer lengde 4 tommer bredde | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"764NOK
UNITHERM UVST 1305 Rørjakke 13 tommer lengde 5 tommer bredde | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"906NOK
UNITHERM UVST 1306 Rørjakke 13 tommer lengde 6 tommer bredde | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"1 048 NOK
UNITHERM UVST 1308 Rørjakke 13 tommer lengde 8 tommer bredde | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"1 358 NOK
UNITHERM UVST 1310 Rørjakke 13 tommer lengde 10 tommer bredde | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "1 671 NOK
UNITHERM UVST 1312 Rørjakke 13 tommer lengde 12 tommer bredde | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "1 982 NOK
UNITHERM UVST 1314 Pipe Jacket 13 tommer lengde 14 tommer bredde | AH4DAN 34CZ11 UVST 131413 "14 "2 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITHERM UVST 1302 Pipe Jacket 13 tommer lengde 2 tommer bredde
402NOK / enhet