Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNITHERM IW1218 Flens og ventilisolert deksel, størrelse 12 x 18 tommer | CE2FDW

UNITHERM IW1218 Flens- og ventilisolert deksel, størrelse 12 x 18 tommer

På lager
Vare: CE2FDW Modell: IW1218

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens- og ventilisolert deksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

UniTherm IW1218 flens- og ventilisolert deksel er ideelt for applikasjoner der varmebevaring og bevaring av prosesstemperaturer er de største bekymringene. Det er gunstig i mat- og drikkevareindustrien, kjemisk industri og metallforedlingsindustri.

Egenskaper:

  • UniTherm IW1218 flens- og ventilisolert deksel har justerbare, høytemperaturtrekksnorer og høytemperaturbestandige klaffer for å sikre en tett passform.
  • Den har en design i ett stykke med tolags isolasjon for å begrense varmesvinn.
  • Dette dekselet gir økt kontroll av prosesstemperaturer for å øke produksjonskapasiteten.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan er UniTherms avtakbare/gjenbrukbare isolasjon bedre enn permanent isolasjon?

A. UniTherms isolasjonsjakker har trekksnorer og et hurtigfestesystem, noe som gjør installasjonsprosessen betydelig enklere for periodiske vedlikeholdsinspeksjoner.

Q. Hvordan installerer man dette flens- og ventilisolerte dekselet?

A.

  • Pakk Isocovers-isolasjonen rundt applikasjonen.
  • Knyt trekksnorer på utstyret for å oppnå en sikker passform.
  • Trekk ut den rustfrie ståltråden og vri endene for å danne en løkke.
  • Trim ledningen ved bunnen av sylinderen og fest den til snørekroken.
  • Fest jakken ved å snøre tråden frem og tilbake mellom snørekrokene.

Q. Kan dette dekselet brukes utendørs?

A. Dette isolerte dekselet har et komplett værbeskyttelsessystem, noe som gjør det egnet for bruk under utendørsforhold.

Produktvarianter

ProduktModellPris
UNITHERM IW1.5 Flens- og ventilisolert deksel, diameter 1.5 tommer | CE2FDE IW1.51 001 NOK
RFQ
UNITERM IW10.00 Flens og ventilisolert deksel, diameter 10.0 tommer | CE2FDF IW10.003 059 NOK
RFQ
UNITHERM IW10.75 Flens og ventilisolert deksel, diameter 10.75 tommer | CE2FDG IW10.753 242 NOK
RFQ
UNITHERM IW10218 Flens og ventilisolert deksel, størrelse 102 x 18 tommer | CE2FDH IW102189 638 NOK
RFQ
UNITHERM IW10224 Flens og ventilisolert deksel, størrelse 102 x 24 tommer | CE2FDJ IW1022412 680 NOK
RFQ
UNITHERM IW10818 Flens og ventilisolert deksel, størrelse 108 x 18 tommer | CE2FDK IW1081810 205 NOK
RFQ
UNITHERM IW10824 Flens- og ventilisolert deksel, størrelse 108 x 24 tommer | CE2FDL IW1082413 426 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNITHERM IW1218 Flens- og ventilisolert deksel, størrelse 12 x 18 tommer
1 794 NOK / enhet