Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP TYS12-470-10 Cable Tie 12 Inch Metallic Gray - Pack Of 10 | AE9FJM 6JE46

TY-RAP TYS12-470-10 Buntebånd 12 tommer metallisk grå - pakke med 10

På lager
Vare: AE9FJM Modell: TYS12-470-10Kryssref: 6JE46
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
303NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialeMetal
FARGEMetallic Grey
utformingMulti-lås
DutyEkstra Heavy Duty
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde12 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Bundle Dia.4"
MetalldetekterbarJa
Temp. Område-112 grader til 1000 grader F
Strekkfasthet250 kg
Tykkelse0.01 "
UL type21
Bredde0.47 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bundle Dia.Grunnleggende materialeFARGEMetalldetekterbarMonteringshullstørrelseTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelsePris
TY-RAP TY25MX-A Kabelbinder 7.31 tommer svart - pakke med 100 | AB2XLA 1PLA7 TY25MX-A1.75 "nylonSvartNei--40 grader til 221 grader F50 lb.0.048 "715NOK
TY-RAP TY27MX-A Buntebånd 13.4 tommer svart - pakke med 50 | AB2XLB 1PLA8 TY27MX-A3.5 "nylonSvartNei--40 grader til 221 grader F120 kg0.063 "1 418 NOK
TY-RAP TY533M Buntebånd 4 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UZN 3KH18 TY533M0.63 "nylonNaturligNei#4-40 grader til 185 grader F18 lb.0.03 "528NOK
TY-RAP TY534M Buntebånd 6 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UZQ 3KH20 TY534M1.25 "nylonNaturligNei#8-40 grader til 185 grader F40 lb.0.04 "617NOK
TY-RAP TY534MX Kabelbinder 6 tommer svart - pakke med 100 stk | AC9UZR 3KH21 TY534MX1.25 "nylonSvartNei#8-40 grader til 185 grader F40 lb.0.04 "1 175 NOK
TY-RAP TY535M Buntebånd 7.8 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UZT 3KH22 TY535M1.75 "nylonNaturligNei#10-40 grader til 185 grader F50 lb.0.04 "580NOK
TY-RAP TY535MX Kabelbinder 7.8 tommer svart - pakke med 100 stk | AC9UZU 3KH23 TY535MX1.75 "nylonSvartNei#10-40 grader til 185 grader F50 lb.0.04 "832NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP TYS12-470-10 Buntebånd 12 tommer metallisk grå - pakke med 10
303NOK / enhet