Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP TYS12-280C-10 Buntebånd 12 tommer svart - pakke med 10 | AE9FJL 6JE45

TY-RAP TYS12-280C-10 Buntebånd 12 tommer svart - pakke med 10

På lager
Vare: AE9FJL Modell: TYS12-280C-10Kryssref: 6JE45
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagt kabelbånd
Grunnleggende materialeMetal
FARGESvart
utformingMulti-lås
DutyEkstra Heavy Duty
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde12 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Bundle Dia.4"
MetalldetekterbarJa
Temp. Område-20 grader til 122 grader F
Strekkfasthet250 kg
Tykkelse0.02 "
UL type21
Bredde0.29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Bundle Dia.BreddePris
TY-RAP TYS6-280C-10 Buntebånd 6 tommer svart - pakke med 10 | AE9FJJ 6JE43 TYS6-280C-106"2"0.29 "315NOK
TY-RAP TYS12-470C-10 Buntebånd 12 tommer svart - pakke med 10 | AE9FJN 6JE47 TYS12-470C-1012 "4"0.47 "419NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP TYS12-280C-10 Buntebånd 12 tommer svart - pakke med 10
408NOK / enhet