Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP TY538M Buntebånd 7.8 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UZX 3KH26

TY-RAP TY538M Buntebånd 7.8 tommer natur - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AC9UZX Modell: TY538MKryssref: 3KH26
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
1 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIdentifikasjon Kabelbånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingUendelig justerbar, mindre stressfølsom enn slips med hakk
Dutystandard
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde7.8 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.1.75 "
MetalldetekterbarNei
Monteringshullstørrelse1/4
MonteringsstilTrykk inn monteringen
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.04 "
VerktøyskodeA / B
UL type21S
Bredde0.184 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bundle Dia.Grunnleggende materialeFARGEMetalldetekterbarTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseVerktøyskodePris
TY-RAP TY46M Buntebånd 7.25 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EFX 1XFV7 TY46M1.75 "nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F50 lb.0.047 "A / B6 859 NOK
TY-RAP TY48M Buntebånd 14.2 tommer natur - Pakke med 1000 | AB4EFY 1XFV8 TY48M4"nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F50 lb.0.047 "A / B11 568 NOK
TY-RAP TY51M Buntebånd 3.6 tommer natur - Pakke med 500 | AB4EFZ 1XFV9 TY51M0.63 "nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F18 lb.0.03 "A2 038 NOK
TY-RAP TY53M Buntebånd 4 tommer natur - Pakke med 500 | AB4EGA 1XFW1 TY53M0.63 "nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F18 lb.0.03 "A1 905 NOK
TY-RAP TY546M Kabelbinder 7.25 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UZY 3KH27 TY546M1.75 "nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F50 lb.0.04 "A / B870NOK
TY-RAP TY548M Buntebånd 14.2 tommer natur - pakke med 100 stk | AC9UZZ 3KH28 TY548M4"nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F50 lb.0.04 "A / B1 426 NOK
TY-RAP TY551M Kabelbinder 3.6 tommer natur - pakke med 100 | AC9VAA 3KH29 TY551M0.63 "nylonNaturligNei-40 grader til 185 grader F18 lb.0.03 "A516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP TY538M Buntebånd 7.8 tommer natur - pakke med 100 stk
1 775 NOK / enhet