Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP AMTC4 Amt-kobling Pvc-belagt 2-hull L Type | AB4LNC 1YRJ2

TY-RAP AMTC4 Amt-kobling Pvc-belagt 2-hull L Type

På lager
Vare: AB4LNC Modell: AMTC4Kryssreferanse: 1YRJ2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti Tap-kontakt
Body MaterialPVC-belagt aluminium
Connector TypeEnsidig inngang, L
Head StyleSpor
Isolasjonsmaterialeplastisol
Lengde1.38 "
Maks. Dirigentstørrelse4AWG
Min. Dirigentstørrelse14AWG
SkruematerialeTinnbelagt
Stud størrelse3 / 16 "
typen2-hull, samme side, L.
Bredde1.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris
TY-RAP AMT350 Amt-kobling Pvc-belagt 2 hull L Type | AB4LNF 1YRJ5 AMT350Hex2.63 "350 kcmil10AWG5 / 16 "2.31 "1 594 NOK
TY-RAP AMT500 Amt-kobling Pvc-belagt 2 hull L Type | AB4LNH 1YRJ7 AMT500Hex2.88 "500 kcmil6AWG3 / 8 "2.69 "1 944 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP AMTC4 Amt-kobling Pvc-belagt 2-hull L Type
474NOK / enhet