Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP AMT350 Amt-kobling Pvc-belagt 2 hull L Type | AB4LNF 1YRJ5

TY-RAP AMT350 Amt-kobling Pvc-belagt 2-hull L Type

På lager
Vare: AB4LNF Modell: AMT350Kryssreferanse: 1YRJ5
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
1 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti Tap-kontakt
Body MaterialPVC-belagt aluminium
Connector TypeEnsidig inngang, L
Head StyleHex
Isolasjonsmaterialeplastisol
Lengde2.63 "
Maks. Dirigentstørrelse350 kcmil
Min. Dirigentstørrelse10AWG
SkruematerialeTinnbelagt
Stud størrelse5 / 16 "
typen2-hull, samme side, L.
Bredde2.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris
TY-RAP AMTC4 Amt-kobling Pvc-belagt 2-hull L Type | AB4LNC 1YRJ2 AMTC4Spor1.38 "4AWG14AWG3 / 16 "1.13 "474NOK
TY-RAP AMT500 Amt-kobling Pvc-belagt 2 hull L Type | AB4LNH 1YRJ7 AMT500Hex2.88 "500 kcmil6AWG3 / 8 "2.69 "1 944 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP AMT350 Amt-kobling Pvc-belagt 2-hull L Type
1 594 NOK / enhet